bitstrong
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C
USB Type-Cケーブル
用途
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
内容量
1セット(1m×5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
コネクタ形状
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362295
BS-USBSG1-ACH5S
1
白
USB Type-C
ストレート
¥
1,749
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください