bitstrong
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
Micro USB Type-Bケーブル
用途
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル
長さ(m)
1
色
白
USBタイプ
Micro USB Type-B
ケーブル種類
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362304
BS-USBSG1-ABH
¥
357
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください