画彩 写真仕上げPro A4サイズ

画彩 写真仕上げPro A4サイズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

ハイスペックデジタルカメラユーザー待望の高品質インクジェットペーパーです。
銀塩写真で培った知見と合成化学技術の応用により、「黒のシマリ」「ハイライト部の表現力」「滑らかな粒状性」が向上し、プロカメラマンから写真愛好家まで幅広くご満足いただけます。
クラス最高峰の光沢感と紙厚320μm(0.32mm)で、高級銀塩写真により近い質感です。

サイズA4寸法(mm)210×297紙厚(mm)0.32紙質超光沢タイプ厚手適合プリンタインクジェットプリンター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77362986WPA412PRO12
オープン
取扱い終了
返品不可
77362995WPA430PRO30
オープン
取扱い終了
返品不可
77363004WPA460PRO60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする