曜日別特売

画彩 写真仕上げ 光沢プレミアム 2Lサイズ

画彩 写真仕上げ 光沢プレミアム 2Lサイズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

鮮やかな色再現と高い光沢で、高級感あふれる仕上がり。
銀塩写真で培った写真技術を結集し、驚くほどくっきり鮮やかな色再現と高い光沢感を可能にしました。
滑らかな粒状性の実現により、大切な写真画像をプリントするのに最適です。
しっかりとした厚みで、より高い質感を持たせた写真画質用紙です。

寸法(mm)127×178タイプ厚手対応インク染料インク・顔料インク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
紙質
紙厚(mm)
入数(枚)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363056WP2L50PRM2L判光沢0.2850インクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする