精密研削用円筒装置

精密研削用円筒装置 - NEOTEC(榮製機)精密研削用円筒装置 - NEOTEC(榮製機)精密研削用円筒装置 - NEOTEC(榮製機)

平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。
加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。

高さ(mm)73(センター)目盛1°とび360°目盛回転数(min-1[r.p.m])50~1000入出力単相100V/120WモーターブラシレスDCモーター仕様【任意固定】M6(上面)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
質量(kg)
加工範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363765RT-3C/MD(チャック外爪)2~70、(チャック内爪)24~64、(チャック貫通穴)16、(本体の貫通穴)2213.8-
809,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77363774RT-20C/MD-13.3Φ2.5~20(NBC20の場合)
809,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77363783RT-30V/MD-13.3Φ3~32(Vブロック部)
832,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする