使用CPUCore i5-10505HDD1TBメモリー容量8GBOSWin11Pro光学ドライブDVDスーパーマルチドライブキーボードDell 有線 キーボード (日本語)種類Dell USB 光学 マウス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292.8質量(g)ベースモデル最小構成:3790USBタイプ前面: USB 2.0ポート×2、背面: USB 2.0ポート× 2、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート×4インターフェースVGA×1、DisplayPort×2、ライン入出力×1、ユニバーサル オーディオ ジャック×1仕様オフィスソフト:なし内容量1台