油性タッチ 油性工作用塗料(つやあり)

油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) - カンペハピオ

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。
[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。
[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
[ホビー・工作・補修]木製品/鉄製品/コンクリート/モルタルなど
[プラスチック]硬質塩ビ/アクリル/ABS/FRPなど
【塗れないもの】
[室内外各場所]自動車/バイク/高級家具/床面/ビニールクロス等
[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物
[ツルツルした所]タイル/化粧板/陶器等
[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢等/MDF材等

乾燥時間(時間)【20℃】約0.5【冬期】約1塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約0.1仕様【うすめ液】ペイントうすめ液or油性タッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)主な用途木製品/鉄製品/コンクリート/モルタルなど危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性さび止め、ツヤ出し内容量1缶(10mL)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773661274517381801004
600
取扱い終了
773661364517381801080うすねずみ色
600
取扱い終了
773661454517381801097くろ
600
取扱い終了
773661544517381801011アイボリー
600
取扱い終了
773661634517381801028きいろ
600
取扱い終了
773661794517381801066ライトカーキー
600
取扱い終了
773661884517381801110スカイブルー
600
取扱い終了
773661974517381801042わかくさ色
600
取扱い終了
773662064517381801059みどり
600
取扱い終了
773662154517381801103ぎん色
600
取扱い終了
773662244517381801035あか
600
取扱い終了
773662334517381801073チョコレート
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする