曜日別特売
4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127

 

4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127
4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127
4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127
4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127
4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127
4517381801004 油性タッチ  油性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77366127

油性タッチ 油性工作用塗料(つやあり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(10mL)
注文コード
77366127
品番
4517381801004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。
[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。
[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
[ホビー・工作・補修]木製品/鉄製品/コンクリート/モルタルなど
[プラスチック]硬質塩ビ/アクリル/ABS/FRPなど
【塗れないもの】
[室内外各場所]自動車/バイク/高級家具/床面/ビニールクロス等
[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物
[ツルツルした所]タイル/化粧板/陶器等
[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢等/MDF材等

色
白
仕様
【うすめ液】ペイントうすめ液or油性タッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
主な用途
木製品/鉄製品/コンクリート/モルタルなど
危険等級
その他のもの
乾燥時間(時間)
【20℃】約0.5【冬期】約1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
油性 or 水性
油性
特性
さび止め、ツヤ出し
塗り重ね可能時間(時間)
【20℃】約2以上【冬期】約4以上
塗り面積(1回塗り)(m2)
約0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする