ユタカメイク
パラメイトロープ(反射タイプ)
発色の良いパラシュートコードです。
結束・アウトドア・装飾など様々な用途にてご使用可能です。
夜間、ロープにライトを当てると強く光を反射します。
用途
アウトドア、手芸、各種結束
引張強度(kN[kgf])
約2.45(250)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77389105
PMHR-01
4
15
ロープ:ナイロン(表地・中芯)、反射材:ガラスビーズ+PEP
迷彩
0.11
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
77389114
PMHR-02
4
15
ロープ:ナイロン(表地・中芯)、反射材:ガラスビーズ+PEP
黒
0.11
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
77389123
PMHR-03
4
15
ロープ:ナイロン(表地・中芯)、反射材:ガラスビーズ+PEP
OD
0.11
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください