アイデア・サポート
ウレタンタンパ
底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。
玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を防げます。
長さ(mm)
1370
先幅(mm)
200
径(Φmm)
34
奥行(mm)
98
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
鉄製
材質
底板:t15mmウレタンシート貼り
内容量
1本
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77424008
IS11C01
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません