アイデア・サポート
ハンディタンパ 縁端ツクール
両手に持って使うコンパクトなタンパです。
舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。
幅(mm)
400
奥行(mm)
200
高さ(mm)
110
質量(kg)
約2.4
材質
鉄製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77424017
ISCM01
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません