曜日別特売

焼きコテ 平底型

焼きコテ 平底型 - アイデア・サポート焼きコテ 平底型 - アイデア・サポート

すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。
プロパンバーナーなどで加熱して使用します。
無理の無い姿勢で使えます
平底型、丸底型 2種類の底面形状

材質鉄製長さ(mm)1600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)底板:200×150×19質量(kg)約8.0タイプ平底型内容量1本
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77424026ISIR101F
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする