曜日別特売

綿合材シート 2t用

綿合材シート 2t用 - アイデア・サポート綿合材シート 2t用 - アイデア・サポート
(1件のレビュー)

耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。

適合車2t用グリーンハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所材質綿厚さ(mm)0.7質量(kg)約3.2長さ(m)3.1幅(m)1.74内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77424114BA001-012t用1.743.10.7グリーン綿約3.2
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77424114
2025-02-01
用途: 合材運搬時
石川興業建設業・工事業

思った以上に軽くて縫い目も頑丈に縫ってあると感じた値段はなかなかだが納得感はある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする