アイデア・サポート
綿合材シート 4t用
(1件のレビュー)
耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。
ハトメ
片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
色
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77424123
BA001-03
4t用
グリーン
2.1
3.4
0.7
綿
約4.2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません