業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 - 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 - 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 - 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 - 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 - 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 - 三菱電機
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
電圧(V)
電源
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425164EFG-25MSB2250374×379×247(50Hz/60Hz)25/25(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/40.50/33/366.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/41.50/33.50/35100単相(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1010/1130/840/870
68,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
77425173EFG-30MSB2300424×429×272(50Hz/60Hz)50/50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/61/47/527.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/46.50/40/40100単相(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1540/1720/1260/1200
83,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425189EFG-35MSB2350479×484×277(50Hz/60Hz)100/100(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)85/110/75/9010.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/51/47/46100単相(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2400/2470/2050/1810
121,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425207EFG-40MSTB2400518×520×343(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)127/16416.9(50Hz/60Hz)54.50/57200三相(50Hz/60Hz)3200/3420
156,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77425216EGG-50MSTB2500618×620×413(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)245/31025.3(50Hz/60Hz)52.50/55.50200三相(50Hz/60Hz)5250/5840
201,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77425225EGG-60MSTB2600708×710×433(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)360/46030.7(50Hz/60Hz)57/60200三相(50Hz/60Hz)7540/8530
265,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425198EFG-40MSB2400518×520×343(50Hz/60Hz)150/150(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)139/177/117/13517.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54.50/57/52/53100単相(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3300/3460/2780/2600
156,000
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする