三菱電機
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
電圧(V)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77425286
EGG-50MFSTB2
28.1
500
618×620×413
¥
201,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425295
EGG-60MFSTB2
35.1
600
708×710×433
¥
265,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください