曜日別特売

業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ

業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ - 三菱電機業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ - 三菱電機業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425365EFG-30KDSB2300422×422×265(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)47/596.6(50Hz/60Hz)43.50/47(50Hz/60Hz)1640/1850
93,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425374EFG-35KDSB2350484×484×275(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)86/11210.4(50Hz/60Hz)49/50(50Hz/60Hz)2420/2440
135,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425383EFG-40KDSB2400520×520×341(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)140/18116.9(50Hz/60Hz)53.50/54.50(50Hz/60Hz)3500/3600
174,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする