曜日別特売

有圧換気扇 低騒音形 排気用

有圧換気扇 低騒音形 排気用 - 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用 - 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用 - 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用 - 三菱電機
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
公称出力(W)
風量(m3/h)
騒音値(dB)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425654EWG-70JTA2-5070037001950061122055
383,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425688EWG-80LTA2-6080075003220069339073
530,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
77425715EWH-105MTA2-5010501100043000652740136
985,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425724EWH-105MTA2-6010501100050500704670136
985,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
77425733EWJ-105JTA2-50105037003450058.51630130
838,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425749EWJ-105JTA2-601050370040600632450130
838,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425663EWG-70JTA2-6070037002330064.5198055
383,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
77425679EWG-80LTA2-5080075002700064204073
530,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
77425697EWH-80JTA2-508003700200005894073
504,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
77425706EWH-80JTA2-6080037002400061.5154073
504,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする