三菱電機
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm
羽根径(Φmm)
600
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×346
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)2200/2200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)705/1030
質量(kg)
28
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)63.50/68.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)12500/15000
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77425986
EWF-60HTA2-Q
¥
258,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください