曜日別特売

産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気

産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
全9種類を絞り込む
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426029EWF-30BTA40A2300420×420×197(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)62/715.7(50Hz/60Hz)36/40(50Hz/60Hz)1680/1980
62,600
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77426038EWF-35CTA40A2350470×470×208(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)88/1066.6(50Hz/60Hz)41/44.50(50Hz/60Hz)2400/2880
82,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426047EWF-35DTA40A2350470×470×259(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)125/1739.4(50Hz/60Hz)42/46(50Hz/60Hz)3000/3600
90,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426056EWF-40DTA40A2400520×520×266(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)135/18012.3(50Hz/60Hz)43/46(50Hz/60Hz)3720/4320
105,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77426065EWF-40ETA40A2400520×520×291(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)225/34013.5(50Hz/60Hz)46.50/50.50(50Hz/60Hz)4800/5520
117,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426074EWF-50FTA40A2500620×620×295(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)320/50019.4(50Hz/60Hz)49.50/53.50(50Hz/60Hz)6900/8280
146,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
77426083EWG-60FTA40A2600710×710×347(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)380/58025(50Hz/60Hz)47.50/51.50(50Hz/60Hz)9420/11160
181,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426099EWF-25ATA40A2-Q250370×370×201(50Hz/60Hz)25/25(50Hz/60Hz)34/424.7(50Hz/60Hz)38/42(50Hz/60Hz)1140/1320
53,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426013EWF-25ATA40A2250370×370×201(50Hz/60Hz)25/25(50Hz/60Hz)34/414.6(50Hz/60Hz)31.50/34.50(50Hz/60Hz)1140/1320
48,100
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする