曜日別特売

業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)

業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) - 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) - 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) - 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) - 三菱電機
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426239EWF-50FTA2-PR500620×620×295(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)340/52019.6(50Hz/60Hz)49.50/53.50(50Hz/60Hz)6900/8280
241,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77426248EWG-50ETA2-PR500620×620×315(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)260/33518.3(50Hz/60Hz)43/46.50(50Hz/60Hz)6060/7140
224,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
77426257EWG-60ETA2-PR600710×710×291(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)235/33520(50Hz/60Hz)45.50/49.50(50Hz/60Hz)7860/9210
249,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
77426266EWG-60FTA2-PR600710×710×347(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)380/58525.9(50Hz/60Hz)46.50/51(50Hz/60Hz)9420/11160
296,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426223EWF-40ETA2-PR400520×520×291(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)225/34014.3(50Hz/60Hz)46/49.50(50Hz/60Hz)4800/5520
193,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする