三菱電機
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77426388
EF-30BSXC2-F
300
420×420×164
(50Hz/60Hz)50/50
5.4
¥
245,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426397
EF-40DSXC2-F
400
520×520×225
(50Hz/60Hz)200/200
12.5
¥
303,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください