曜日別特売

産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ - 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ - 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ - 三菱電機
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
騒音値(dB)
質量(kg)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426449EWF-40ETA2-H400520×520×308(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)210/325(50Hz/60Hz)46.50/50.5016.6(50Hz/60Hz)4800/5520
185,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77426458EWF-50FTA2-H500620×620×327(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)330/512(50Hz/60Hz)50/5425(50Hz/60Hz)6900/8280
231,000
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
77426467EWG-60FTA2-H600710×710×375(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)375/580(50Hz/60Hz)47/5129(50Hz/60Hz)9420/11160
286,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする