三菱電機
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
羽根径(Φmm)
公称出力(W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77426668
EF-20UYSQ2-K
2.6
200
(50Hz/60Hz)20/20
320×320×105
¥
64,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426677
EF-25UASQ2-K
3.6
250
(50Hz/60Hz)35/35
370×370×115
¥
75,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426686
EF-30UBSQ2-K
5.1
300
(50Hz/60Hz)65/65
420×420×125
¥
86,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください