曜日別特売

シロッコファン・厨房用

シロッコファン・厨房用 - 三菱電機シロッコファン・厨房用 - 三菱電機シロッコファン・厨房用 - 三菱電機
電圧(V)200電源三相内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
機外静圧(Pa)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77429048BFS-300TX2280471×774×706(50Hz/60Hz)200/460(50Hz/60Hz)1500/1500(50Hz/60Hz)940/124039(50Hz/60Hz)68/70(50Hz/60Hz)3000/3000
463,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
77429057BFS-450TX2250485×888×982(50Hz/60Hz)190/380(50Hz/60Hz)2200/2200(50Hz/60Hz)1030/135077(50Hz/60Hz)63/65(50Hz/60Hz)4500/4500
745,000
379,800
417,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
77429066BFS-550TX2280525×931×1075(50Hz/60Hz)200/460(50Hz/60Hz)3000/3000(50Hz/60Hz)1660/208084(50Hz/60Hz)68/70(50Hz/60Hz)5500/5500
830,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする