曜日別特売

片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 - 三菱電機
(1件のレビュー)
内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
ダクト径(Φmm)
寸法(mm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
機外静圧(Pa)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
電圧(V)
電源
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77429075BE-10S595(出口/入口)100/100【ダクト寸法】(出口横/出口縦)94/92.5、(入口横/入口縦)94/92.5170×170×178.50(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)10/10(50Hz/60Hz)15/181.9(50Hz/60Hz)36/36100単相(50Hz/60Hz)146/142
25,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
77429084BF-12S5120(出口/入口)150/150【ダクト寸法】(出口横/出口縦)104/102.5、(入口横/入口縦)104/102.5200×200×206(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)25/25(50Hz/60Hz)21/242.8(50Hz/60Hz)39.50/40100単相(50Hz/60Hz)252/258
27,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
77429093BF-14S5120(出口/入口)150/150【ダクト寸法】(出口横/出口縦)104/102.5、(入口横/入口縦)104/102.5200×200×206(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)28/332.9(50Hz/60Hz)46/46100単相(50Hz/60Hz)300/324
30,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
77429109BF-16S5150(出口/入口)150/150【ダクト寸法】(出口横/出口縦)137/132.5、(入口横/入口縦)137/132.5250×250×236(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)75/75(50Hz/60Hz)55/634.7(50Hz/60Hz)49/47.50100単相(50Hz/60Hz)486/486
41,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
77429118BF-17S5180(出口/入口)200/200【ダクト寸法】(出口横/出口縦)149/146.5、(入口横/入口縦)149/146.5300×300×232(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)100/1107.1(50Hz/60Hz)51/50100単相(50Hz/60Hz)768/780
45,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
77429127BF-19S5180(出口/入口)200/200【ダクト寸法】(出口横/出口縦)149/146.5、(入口横/入口縦)149/146.5300×300×268(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)165/2259.6(50Hz/60Hz)59.50/60100単相(50Hz/60Hz)1080/1140
58,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
77429136BF-21S5200(出口/入口)200/200【ダクト寸法】(出口横/出口縦)169/168.5、(入口横/入口縦)169/168.5330×330×294(50Hz/60Hz)0/50(50Hz/60Hz)300/300(50Hz/60Hz)325/47012.6(50Hz/60Hz)63/65100単相(50Hz/60Hz)1548/1650
89,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
77429145BF-23S5230(出口/入口)250/250【ダクト寸法】(出口横/出口縦)193/183.5、(入口横/入口縦)193/183.5380×380×318(50Hz/60Hz)0/50(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)410/59018.4(50Hz/60Hz)66/67.50100単相(50Hz/60Hz)1800/1900
99,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77429154BF-17T5180(出口/入口)200/200【ダクト寸法】(出口横/出口縦)149/146.5、(入口横/入口縦)149/146.5300×300×232(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)91/1097.1(50Hz/60Hz)50.50/50200三相(50Hz/60Hz)768/780
45,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77429163BF-19T5180(出口/入口)200/200【ダクト寸法】(出口横/出口縦)149/146.5、(入口横/入口縦)149/146.5300×300×268(50Hz/60Hz)0/0(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)162/2208.4(50Hz/60Hz)58.50/59.50200三相(50Hz/60Hz)1080/1140
58,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
77429179BF-21T5200(出口/入口)200/200【ダクト寸法】(出口横/出口縦)169/168.5、(入口横/入口縦)169/168.5330×330×291(50Hz/60Hz)0/50(50Hz/60Hz)300/300(50Hz/60Hz)305/45011.1(50Hz/60Hz)64.50/67.50200三相(50Hz/60Hz)1548/1650
89,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77429188BF-23T5230(出口/入口)250/250【ダクト寸法】(出口横/出口縦)193/183.5、(入口横/入口縦)193/183.5380×380×309(50Hz/60Hz)0/50(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)405/54515(50Hz/60Hz)66/67.50200三相(50Hz/60Hz)1800/1900
99,500
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
77429197BF-25T5230(出口/入口)250/250【ダクト寸法】(出口横/出口縦)193/183.5、(入口横/入口縦)193/183.5380×380×309(50Hz/60Hz)0/50(50Hz/60Hz)550/550(50Hz/60Hz)555/77516(50Hz/60Hz)69/72200三相(50Hz/60Hz)2100/2280
112,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77429206BF-28T5230(出口/入口)250/250【ダクト寸法】(出口横/出口縦)205/205、(入口横/入口縦)205/205395×395×319.50(50Hz/60Hz)0/50(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)710/110020.5(50Hz/60Hz)71.50/75200三相(50Hz/60Hz)2600/2920
116,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77429109
2024-06-30
用途: 厨房排気
株式会社巧成舎電気・ガス・熱供給・水道業

厨房排気ファン交換、素早い納品で助かります!いつも利用されてもらっていますが、毎回満足です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする