曜日別特売

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432049VD-23ZLE13-FPS9.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/28/32(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39/38/24.50/24.50(EA)150.0287×570×470
107,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77432128VD-23ZLEP13-FPS11.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/28/33(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)41.50/40.50/26.50/26.50(EA)150.0333×570×470
109,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77431814VD-18ZLEP13-FPS6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/36/12/13(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)31.50/30.50/17.50/17.50(EA)150.0298×485.50×380
60,800
取扱い終了
返品不可
77431884VD-20ZLE13-FPS6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/46/15.50/18(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/33/20.50/20.50(EA)150.0298×485.50×380
68,600
取扱い終了
返品不可
77431979VD-20ZLEP13-FPS6.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/22/26(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/26/26(EA)150.0303×485.50×380
77,100
取扱い終了
返品不可
77430475VD-10ZLEC13-FPS1.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.20/9.30/3.50/3.90(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)19.50/20/13.50/13.50(EA)100.0223×321×250
26,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
77430615VD-13ZLEC13-FPS1.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13/15.50/5.50/5.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)24.50/25.50/16.50/16(EA)100.0234×351×286
29,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
77431656VD-15ZLE13-FPS4.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13.50/14/6.50/7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)25.50/24.50/15.50/15.50(EA)100.0250×404.50×330
43,100
取扱い終了
返品不可
77431665VD-15ZLEP13-FPS4.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/22.50/7.50/9.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/31/18/18(EA)100.0250×404.50×330
46,600
取扱い終了
返品不可
77431735VD-18ZLE13-FPS5.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)27.50/30.50/10/11.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/28.50/16/16(EA)150.0289×442×330
54,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431814VD-18ZLEP13-FPS65083876VD-18ZLEP14-FPSVD-18ZLEP13-FPS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 6508387624時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431884VD-20ZLE13-FPS65083885VD-20ZLE14-FPSVD-20ZLE13-FPS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 6508388524時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431979VD-20ZLEP13-FPS65083894VD-20ZLEP14-FPSVD-20ZLEP13-FPS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 6508389424時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする