曜日別特売

ダクト用換気扇 / 低騒音形

ダクト用換気扇 / 低騒音形 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77431507VD-23ZB138.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/36/38(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/30.50/28.50250×572.50×475(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/350/330
80,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
77430728VD-17ZSC132.8(50Hz/60Hz)21.50/23.50(50Hz/60Hz)34.50/33.50218×402×330(50Hz/60Hz)260/250
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431464VD-18ZB134.8(50Hz/60Hz)26/29.50(50Hz/60Hz)30.50/29.50261×490.50×390(50Hz/60Hz)320/310
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431489VD-20ZB135(50Hz/60Hz)44/49(50Hz/60Hz)36.50/35.50261×490.50×390(50Hz/60Hz)420/400
50,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430728VD-17ZSC1365106800VD-17ZSC14VD-17ZSC13 ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機 65106800ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431464VD-18ZB1365106809VD-18ZB14VD-18ZB13 ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機 65106809ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431489VD-20ZB1365106818VD-20ZB14VD-20ZB13 ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機 65106818ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする