三菱電機
ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ
(1件のレビュー)
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77431288
VD-10ZLUC3-IN
1.3
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)8.80/11/4/4.50
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/30/20/20
207×296.50×223
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)90/90/55/55
¥
23,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77431297
VD-10ZUC3-IN
1.2
(50Hz/60Hz)8.80/11
(50Hz/60Hz)30/30
197×296.50×223
(50Hz/60Hz)90/90
¥
19,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください