ダクト用換気扇 / BL認定品

ダクト用換気扇 / BL認定品 - 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品 - 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品 - 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432295VD-20Z13-BL6.8(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)58/64/28/30(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/33/32(EA)150.0263×485.50×380
66,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77432304VD-20ZH13-BL6.8(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)58/64/28/30(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/33/32(EA)150.0263×485.50×380
66,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77432347VD-23ZP13-BL10.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)82/94/40/42(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/43/33/31.50(EA)150.0293×572×474
87,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77432356VD-23ZPH13-BL10.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)82/94/40/42(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/43/33/31.50(EA)150.0293×572×474
87,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
77431367VD-10ZS13-BL2.6(50Hz/60Hz)13.50/16(50Hz/60Hz)28.50/29(EA)100.0204×358.50×286
26,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431367VD-10ZS13-BL65106249VD-10ZS14-BLVD-10ZS13-BL ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機 65106249ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする