三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音グリル別売タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77432146
VD-25ZX13-IN
8.6
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/90/57/63
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/39.50/38.50
(EA)200.0
278×497×438
¥
77,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77431473
VD-18ZB13-IN
4.5
(50Hz/60Hz)26/29.50
(50Hz/60Hz)30.50/29.50
(EA)150.0
243×470×349
¥
34,900
取扱い終了
返品不可
77431498
VD-20ZB13-IN
4.7
(50Hz/60Hz)44/49
(50Hz/60Hz)36.50/35.50
(EA)150.0
243×470×349
¥
45,900
取扱い終了
返品不可
77431516
VD-23ZB13-IN
7.6
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/36/38
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/30.50/28.50
(EA)150.0
232×549×428
¥
65,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください