曜日別特売

ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
全10種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77431988VD-23ZX13-C8.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/55/59(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/41/36.50/35.50(EA)150.0254×572.50×475
69,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
77432058VD-23ZXP13-C9.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/57/63(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/40/39(EA)150.0300×572.50×475
71,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
77431525VD-15ZX13-C3.5(50Hz/60Hz)13.50/14(50Hz/60Hz)28.50/28(EA)100.0223×407×335
24,100
取扱い終了
代替品有
77431568VD-15ZXP13-C3.5(50Hz/60Hz)20/22.50(50Hz/60Hz)35/34.50(EA)100.0223×407×335
28,800
取扱い終了
代替品有
77431674VD-18ZX13-C4.7(50Hz/60Hz)25.50/28.50(50Hz/60Hz)32.50/31(EA)150.0262×444.50×335
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431744VD-18ZXP13-C5.1(50Hz/60Hz)33/36(50Hz/60Hz)34/33(EA)150.0263×485.50×380
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431823VD-20ZX13-C5.1(50Hz/60Hz)42/46(50Hz/60Hz)36.50/35.50(EA)150.0263×485.50×380
43,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431893VD-20ZXP13-C5.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/39/42(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/42/37/36(EA)150.0268×485.50×380
50,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431936VD-20ZXK13-C5.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/46/27.50/28.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36.50/35.50/29/28(EA)150.0263×485.50×380
47,200
取扱い終了
返品不可
77432137VD-25ZX13-C9.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/90/57/63(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/39.50/38.50(EA)200.0300×515.50×475
70,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431525VD-15ZX13-C65106258VD-15ZX14-CVD-15ZX13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106258ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431568VD-15ZXP13-C65106267VD-15ZXP14-CVD-15ZXP13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106267ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431674VD-18ZX13-C65106276VD-18ZX14-CVD-18ZX13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106276ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431744VD-18ZXP13-C65106285VD-18ZXP14-CVD-18ZXP13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106285ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431823VD-20ZX13-C65106294VD-20ZX14-CVD-20ZX13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106294ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431893VD-20ZXP13-C65106310VD-20ZXP14-CVD-20ZXP13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106310ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする