曜日別特売

ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432006VD-23ZX13-FP8.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/55/59(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/41/36.50/35.50(EA)150.0287×570×470
79,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77432076VD-23ZXP13-FP9.8(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/57/63(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/40/39(EA)150.0333×570×470
79,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
77432164VD-25ZX13-FP9.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/90/57/63(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/39.50/38.50(EA)200.0333×513×470
91,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77431543VD-15ZX13-FP3.8(50Hz/60Hz)13.50/14(50Hz/60Hz)27.50/26.50(EA)100.0250×404.50×330
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431586VD-15ZXP13-FP3.8(50Hz/60Hz)20/22.50(50Hz/60Hz)34/33(EA)100.0250×404.50×330
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431699VD-18ZX13-FP5(50Hz/60Hz)25.50/28.50(50Hz/60Hz)32.50/31(EA)150.0289×442×330
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431769VD-18ZXP13-FP5.5(50Hz/60Hz)33/36(50Hz/60Hz)34/33(EA)150.0298×485.50×380
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431848VD-20ZX13-FP5.5(50Hz/60Hz)42/46(50Hz/60Hz)36.50/35.50(EA)150.0298×485.50×380
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431918VD-20ZXP13-FP5.9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/39/42(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/42/37/36(EA)150.0303×485.50×380
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431543VD-15ZX13-FP65106328VD-15ZX14-FPVD-15ZX13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106328ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431586VD-15ZXP13-FP65106337VD-15ZXP14-FPVD-15ZXP13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106337ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431699VD-18ZX13-FP65106346VD-18ZX14-FPVD-18ZX13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106346ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431769VD-18ZXP13-FP65106355VD-18ZXP14-FPVD-18ZXP13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106355ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431848VD-20ZX13-FP65106364VD-20ZX14-FPVD-20ZX13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106364ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431918VD-20ZXP13-FP65106380VD-20ZXP14-FPVD-20ZXP13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106380ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする