24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432033VD-23ZLX13-IN7.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/28/32(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/41/27.50/27.50(EA)150.0232×549×428
67,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77432103VD-23ZLXP13-IN8.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/28/33(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/29.50/29.50(EA)150.0278×554×438
67,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77431613VD-15ZLX13-IN3.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13.50/14/6.50/7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28.50/28/18/18(EA)100.0204×391×303
25,400
取扱い終了
返品不可
77431638VD-15ZLXP13-IN3.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/22.50/7.50/9.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/34.50/21/21(EA)100.0204×391×303
30,300
取扱い終了
返品不可
77431726VD-18ZLX13-IN4.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)25.50/28.50/10/11.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32.50/31/18.50/18.50(EA)150.0243×433×312
36,500
取扱い終了
返品不可
77431796VD-18ZLXP13-IN4.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/36/12/13(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/33/20/20(EA)150.0243×470×349
38,300
取扱い終了
返品不可
77431875VD-20ZLX13-IN4.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/46/15.50/18(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36.50/35.50/22.50/22.50(EA)150.0243×470×349
43,100
取扱い終了
返品不可
77431954VD-20ZLXP13-IN5.1(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/22/26(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/42/29/29(EA)150.0248×470×349
47,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431613VD-15ZLX13-IN65083718VD-15ZLX14-INVD-15ZLX13-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 6508371824時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431638VD-15ZLXP13-IN65083727VD-15ZLXP14-INVD-15ZLXP13-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 6508372724時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431726VD-18ZLX13-IN65083736VD-18ZLX14-INVD-18ZLX13-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 6508373624時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431796VD-18ZLXP13-IN65083745VD-18ZLXP14-INVD-18ZLXP13-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 6508374524時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431875VD-20ZLX13-IN65083754VD-20ZLX14-INVD-20ZLX13-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 6508375424時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431954VD-20ZLXP13-IN65083770VD-20ZLXP14-INVD-20ZLXP13-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 6508377024時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする