三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気)
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77432286
VD-20ZH13
6
(50Hz/60Hz)44/48
(50Hz/60Hz)37.50/36.50
258×485.50×380
(50Hz/60Hz)420/400
¥
48,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77432338
VD-23ZPH13
10.3
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)95/106/44/47
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/35/33
293×572×474
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)760/700/460/400
¥
72,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください