ダクト用換気扇 / 低騒音フルフラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

ダクト用換気扇 / 低騒音フルフラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432487VD-23ZXP13-Z11.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/57/63(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45.50/42/41(EA)150.0336×590×510
105,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77432426VD-15ZX13-Z5.1(50Hz/60Hz)13.50/14(50Hz/60Hz)28/27(EA)100.0252×424.50×370
45,300
取扱い終了
返品不可
77432435VD-15ZXP13-Z5.1(50Hz/60Hz)20/22.50(50Hz/60Hz)35/34.50(EA)100.0252×424.50×370
46,900
取扱い終了
返品不可
77432444VD-18ZXP13-Z7.1(50Hz/60Hz)37/40(50Hz/60Hz)36.50/35.50(EA)150.0301×510.50×430
58,000
取扱い終了
返品不可
77432469VD-20ZXP13-Z7.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/41/44(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/44/39/38(EA)150.0306×510.50×430
75,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする