三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音フルフラットパネルタイプ
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77432478
VD-23ZX13-Z
10.5
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/50/55
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/43/38.50/37.50
290×590×510
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/460/430
¥
101,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77432453
VD-20ZX13-Z
7.3
(50Hz/60Hz)46/50.50
(50Hz/60Hz)40/38.50
301×510.50×430
(50Hz/60Hz)400/380
¥
67,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください