24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ

24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432828VD-23ZVX6-C7.8(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)17/17/6/6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/25.50/25.50(EA)150.0288×572.50×475
89,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
77432864VD-25ZVX6-C7.9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/32/9/9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/31/31(EA)200.0288×515.50×475
92,900
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77432697VD-15ZVX6-C3.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5/5/1.90/1.90(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28.50/28.50/17.50/17.50(EA)100.0223×407×335
40,800
取扱い終了
返品不可
77432733VD-18ZVX6-C4.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.50/7.50/3/3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32.50/32.50/22/22(EA)150.0262×444.50×335
48,400
取扱い終了
返品不可
77432776VD-20ZVX6-C4.7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)9/9/4/4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/33.50/24.50/24.50(EA)150.0263×485.50×380
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77432697VD-15ZVX6-C65083797VD-15ZVX7-CVD-15ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 6508379724時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77432733VD-18ZVX6-C65083806VD-18ZVX7-CVD-18ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 6508380624時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77432776VD-20ZVX6-C65083815VD-20ZVX7-CVD-20ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 6508381524時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする