三菱電機
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)75.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
羽根径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77432986
V-06PLD3
0.4
(50Hz/60Hz)22/26.50
140×135×96
(50Hz/60Hz)30/36
61
¥
13,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77432995
V-06PXLD3
0.5
(50Hz/60Hz)20.50/25
140×135×116
(50Hz/60Hz)30/36
61
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77433004
V-07PLD3
0.4
(50Hz/60Hz)21.50/26
140×135×96
(50Hz/60Hz)40/48
68
¥
13,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77433013
V-07PXLD3
0.5
(50Hz/60Hz)19/24
140×135×116
(50Hz/60Hz)40/48
68
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください