曜日別特売

24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77433117V-08PALD80.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2.10/2.40/1.30/1.40(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)21/23.50/16/16(EA)100.0175×170×115.50
26,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
77433169V-12PALD80.9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3/3.30/2.30/2.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28/30/21/21(EA)150.0215×210×128
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする