三菱電機
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433135
V-08PTLD8
0.6
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2.10/2.40/1.30/1.40
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)21/23.50/16/16
(EA)100.0
175×170×115.50
¥
28,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77433196
V-12PTLD8
0.9
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3/3.30/2.30/2.50
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28/30/21/21
(EA)150.0
215×210×128
¥
35,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください