三菱電機
パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)75.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
羽根径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433205
V-06PD3
0.4
(50Hz/60Hz)22/26.50
140×135×96
(50Hz/60Hz)30/36
61
¥
11,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
77433214
V-06PXD3
0.5
(50Hz/60Hz)20.50/25
140×135×116
(50Hz/60Hz)30/36
61
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433223
V-07PD3
0.4
(50Hz/60Hz)21.50/26
140×135×96
(50Hz/60Hz)40/48
68
¥
11,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
77433239
V-07PXD3
0.5
(50Hz/60Hz)19/24
140×135×116
(50Hz/60Hz)40/48
68
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください