パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77433248V-08PA80.6(50Hz/60Hz)2.10/2.40(50Hz/60Hz)21/23.50(EA)100.0175×170×115.50
23,100
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
77433257V-08PAD80.6(50Hz/60Hz)2.10/2.40(50Hz/60Hz)21/23.50(EA)100.0175×170×115.50
23,700
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77433266V-08PAS80.7(50Hz/60Hz)4.60/5(50Hz/60Hz)24/26(EA)100.0175×170×115.50
26,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433275V-08PASD80.7(50Hz/60Hz)4.60/5(50Hz/60Hz)24/26(EA)100.0175×170×115.50
26,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433528V-12PAS81.1(50Hz/60Hz)6.10/6.70(50Hz/60Hz)29/31(EA)150.0215×210×128
30,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77433537V-12PASD81.1(50Hz/60Hz)6.10/6.70(50Hz/60Hz)29/31(EA)150.0215×210×128
30,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする