三菱電機
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
(1件のレビュー)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2/2.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×155×111
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)45/50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433293
V-08PYD7
¥
12,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください