三菱電機
パイプ用ファン / (温度センサータイプ)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433318
V-08PTSD8
0.7
(50Hz/60Hz)4.60/5
(50Hz/60Hz)24/26
(EA)100.0
175×170×115.50
¥
27,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77433564
V-12PTSD8
1.1
(50Hz/60Hz)6.10/6.70
(50Hz/60Hz)29/31
(EA)150.0
215×210×128
¥
30,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください