三菱電機
パイプ用ファン
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433327
V-08PX8
0.6
(50Hz/60Hz)1.70/2
(50Hz/60Hz)19.50/23
(EA)100.0
165×160×123
¥
11,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
77433336
V-08PXD8
0.5
(50Hz/60Hz)1.70/2
(50Hz/60Hz)19.50/23
(EA)100.0
165×160×123
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77433345
V-08PXD8-BE
0.5
(50Hz/60Hz)1.70/2
(50Hz/60Hz)19.50/23
(EA)100.0
165×160×123
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77433354
V-08PPX8
0.6
(50Hz/60Hz)3.80/4.50
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
(EA)100.0
165×160×134
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
77433363
V-08PPXD8
0.6
(50Hz/60Hz)3.80/4.50
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
(EA)100.0
165×160×134
¥
12,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
77433397
V-08PS8
0.7
(50Hz/60Hz)4.20/4.60
(50Hz/60Hz)24/26
(EA)100.0
175×170×115.50
¥
17,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433406
V-08PSD8
0.7
(50Hz/60Hz)4.20/4.60
(50Hz/60Hz)24/26
(EA)100.0
175×170×115.50
¥
17,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433415
V-08PM8
0.4
(50Hz/60Hz)1.80/2.20
(50Hz/60Hz)18/21
(EA)100.0
180×180×112
¥
12,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
77433424
V-08PC8
0.4
(50Hz/60Hz)1.80/2.20
(50Hz/60Hz)18/21
(EA)100.0
160×160×105
¥
11,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
77433467
V-08PPD8
0.5
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
(EA)100.0
165×160×120
¥
12,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
77433476
V-08PPM8
0.5
(50Hz/60Hz)3.70/4.50
(50Hz/60Hz)26.50/30.50
(EA)100.0
180×180×128
¥
12,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
77433485
V-08PPC8
0.5
(50Hz/60Hz)3.70/4.50
(50Hz/60Hz)25/30
(EA)100.0
160×160×121
¥
12,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
77433573
V-12P8
0.9
(50Hz/60Hz)3/3.60
(50Hz/60Hz)27.50/29
(EA)150.0
210×210×111
¥
14,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
77433589
V-12PD8
0.8
(50Hz/60Hz)3/3.60
(50Hz/60Hz)27.50/29
(EA)150.0
210×210×111
¥
15,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
77433598
V-12PPM8
0.9
(50Hz/60Hz)5.90/6.50
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
(EA)150.0
210×210×122.50
¥
16,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
77433607
V-12PPS8
0.9
(50Hz/60Hz)5.60/6.40
(50Hz/60Hz)32.50/36
(EA)150.0
210×210×126
¥
15,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
77433616
V-12PPVS8
1
(50Hz/60Hz)4.80/5.40
(50Hz/60Hz)32/36
(EA)150.0
210×210×149
¥
16,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433625
V-12PPVSD8
1
(50Hz/60Hz)4.80/5.40
(50Hz/60Hz)32/36
(EA)150.0
210×210×149
¥
16,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77433634
V-12PS8
1.1
(50Hz/60Hz)5.90/6.50
(50Hz/60Hz)29/31
(EA)150.0
215×210×128
¥
20,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
77433643
V-12PSD8
1.1
(50Hz/60Hz)5.90/6.50
(50Hz/60Hz)29/31
(EA)150.0
215×210×128
¥
20,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
77433817
V-20PXS5
1.5
(50Hz/60Hz)11/13
(50Hz/60Hz)37/37
(EA)200.0
254×254×160
¥
26,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
77433826
V-20PS3
1.4
(50Hz/60Hz)8.50/9.50
(50Hz/60Hz)38.50/39
(EA)200.0
254×254×155.50
¥
23,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77433835
V-20PSD3
1.3
(50Hz/60Hz)8.50/9.50
(50Hz/60Hz)38.50/39
(EA)200.0
254×254×155.50
¥
24,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77433433
V-08PWBD4
0.6
(50Hz/60Hz)2/2.30
(50Hz/60Hz)22/25
(EA)100.0
165×264×130
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
77433449
V-08PWXD4
0.6
(50Hz/60Hz)2/2.30
(50Hz/60Hz)22.50/25.50
(EA)100.0
165×160×125
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください