三菱電機
パイプ用ファン / とじピタ(給気用)
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)8.60/9
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)34.50/35
ダクト径(Φmm)
(OA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×144.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)60/60
羽根径(Φmm)
130
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433774
V-12PEQD6
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください