三菱電機
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.80/5.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)31.50/34.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×144.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)140/155
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433783
V-12PED7
¥
21,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください