曜日別特売

パイプ用ファン / (給気用)

パイプ用ファン / (給気用) - 三菱電機パイプ用ファン / (給気用) - 三菱電機パイプ用ファン / (給気用) - 三菱電機
(1件のレビュー)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77433966V-08PPQ70.5(50Hz/60Hz)2.60/3(50Hz/60Hz)28.50/32(EA)100.0165×160×114.50
13,900
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
77433975V-08PQ70.5(50Hz/60Hz)1.80/2.10(50Hz/60Hz)26/28.50(EA)100.0165×160×114.50
13,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
77433984V-12PPQ70.8(50Hz/60Hz)4.30/5(50Hz/60Hz)36/36(OA)150.0210×210×109
16,100
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77433966
2022-10-16
用途: 排気から給気に取替。
建設業・工事業

コンセントがついていると思ったが、ついていなかったのでがっかり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする