三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形単相200V電源ハイパワータイプ
質量(kg)
7
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2300/2280
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)49/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
233×472×352
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)210/200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434149
WD-220BZR5
¥
158,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください